Panel de Control Wiegmann con 4 Controladores VFD - 2 HP
Wiegmann, una división de Hubbell Incorporated (Delaware). Número de catálogo: N4303008. Gabinete de panel de control industrial, Edición no. A-1132. Listado por UL. Caja tipo 4, 12, 13. SA tipo 4, 12. Cuenta con cuatro controladores de motor VFD, Serie GS2: 2.0 HP 230V trifásico. Dimensiones de la caja: 30 pulgadas de largo x 10,5 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 30 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de largo x 74,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KMCR69.3
- Manufacturer: Wiegmann-Hubbell
- Model: N4303008
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor Voltage: 230
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 74.5