Inversor de frecuencia variable de CA Leeson Speedmaster SM Plus Series sin usar - 2 HP
Inversor de frecuencia variable de CA Leeson Speedmaster SM Plus Series sin usar: 2 HP. Modelo: 174462.00. S/N: 9405 05 44. Entrada: 400/480 V, 4,6/4,0 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida: 0-400/460 V, 3,9/3,4 amperios, 0-240 Hz. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 3-3/4 pulgadas de ancho x 6-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN012B
- Manufacturer: Leeson
- Model: 174462
- Serial Number: 9405 05 44
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 400/480 V, 4.6/4.0 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 0-400/460 V, 3.9/3.4 amps, 0-240 Hz.
- Motor Horsepower(HP): 2
Dimensions:
- Length (Inches): 6
- Width (Inches): 3.75
- Height (Inches): 6.25