Rockwell Automation/Allen Bradley Variador de frecuencia - 2 HP
2004 Variador de frecuencia Rockwell Automation / Allen Bradley - 2 HP. Modelo: Powerflex 700. Potencia en servicio normal: 2 hp. Potencia de servicio pesado: 1,5 hp. La unidad está contenida en una carcasa de acero pintado. Los variadores Powerflex proporcionan regulación de velocidad de circuito abierto o cerrado, tiempos de actualización rápidos de las entradas de par e información de regulación estricta del par para aplicaciones como extrusoras y procesos web. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 8 pulgadas de alto (ACN24).
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC136.2a
- Manufacturer: Rockwell Automation/Allen Bradley
- Model: Powerflex 700
- Serial Number: 1JAY2CX7
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 2
Dimensions:
- Length (Inches): 20
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 20
- ACN: 24
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004