Transportador vibratorio Allen de acero inoxidable
Transportador vibratorio Allen de acero inoxidable. Modelo: D24775. Número de serie: CON12283. Apertura/espacio libre máximo: 23 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. El transportador utiliza una rejilla perforada de 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho con 3/4 pulgadas de diámetro. orificios pasantes y una puerta corrediza de 24 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho operada neumáticamente para tamizar materiales. Salidas: 42 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 26 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SABE127.2
- Manufacturer: Allen
- Model: D24775
- Serial Number: CON12283
Conveyor Details