Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi
Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi. Modelo: 65B, S/N: PP03 170. El alimentador proporciona un amplio rango de capacidad para alimentar cantidades controladas desde unas pocas libras hasta 140 toneladas/h (127 toneladas métricas/h), cuando se instala correctamente en una pendiente descendente de 6°, e incluso más si se opera con más pendiente descendente y faldones (capacidad basada en una bandeja de 24 x 30 pulgadas instalada correctamente con faldones). Su construcción robusta la convierte en una unidad ideal para manipular abrasivos, escoria, carbón, minerales, granos o donde se requiera una alimentación controlada de grandes tonelajes. Este comedero suspendido de alta resistencia de Eriez se puede montar de cualquiera de las siguientes maneras: suspendido de cables conectados a los pernos de ojo del soporte de suspensión (ubicados en la parte delantera y trasera), montado en el piso con accesorios de montaje en el piso y cualquier combinación de suspensión y montaje en el piso. . Requisitos eléctricos: 115 V, 15,0 amperios, 60 Hz. Dimensiones de la bandeja del agitador: 40 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Entradas: 24 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Salidas: 17 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 3 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SABE112.1
- Manufacturer: Eriez Manufacturing Co.
- Model: 65B
- Serial Number: PP03 170
Conveyor Details