Coctelera vibratoria de suministro de empresa de fabricación comercial
Empresa de fabricación comercial suministra agitador vibratorio. Número de trabajo: Z178. Equipado con (8) brazos basculantes. Dimensiones de la plataforma de tres secciones: (2) 85-1/2 pulgadas de largo x 19-1/2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas, (1) 85-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Altura de entrada: 86-1/2 pulgadas. Altura de salida: 83 pulgadas. Dimensiones totales: 9 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto. (H19).
Product Details
- Cantidad en stock: MCFM002.
- Manufacturer: Commercial Manufacturing Company
Conveyor Details
- Conveyor Type: Vibrating Conveyors
- Conveyor Width (inches): 19.5
- Conveyor Length (inches): 85.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 114.5
- Width (Inches): 65
- Height (Inches): 90