Alimentador vibratorio Syntron Vibra-Flow
Alimentador vibratorio Syntron Vibra-Flow. Modelo: F0-1. Número de serie: H57F427213. Estilo: B79222. Dimensiones de la alimentación: 20-1/4 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. Parte frontal izquierda de la alimentación: 12 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115 V, 1,8 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI264.
- Manufacturer: Syntron
- Model: F0-1
- Serial Number: H57F427213
Conveyor Details
- Conveyor Type: Vibrating Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 1.8
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 11.25