Commercial Mfg. & Supply Co. Transportador de cribado vibratorio de acero inoxidable
Commercial Mfg. & Supply Co. Transportador de cribado vibratorio de acero inoxidable. Número de serie: D9938304. Trabajo: 8304. Motor Baldor. Número de gato: CM3558T. Número de especificación: 35A002T585H1. Número de serie: F299. 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 60 HZ, 3 PH, bastidor 145TC. Incluye escalera y pasarela. Dimensiones del área del producto: 4 pies de ancho x 15 pies de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF045.30
- Manufacturer: Commercial Manufacturing Company
- Serial Number: D9938304
Conveyor Details
- Conveyor Type: Vibrating Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 208- 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145TC