Transportador vibratorio de acero inoxidable Eriez sobre carro elevador
Unidades vibratorias duales Eriez Magnetics Hi-Vi: modelo 45A, estilo 26, serie EE11 6371 y EE11 6370. Eléctrico: 115 V / 60 Hz / 1,9 amperios. El carro con base rodante incluye un elevador de tijera para ajustar la altura de descarga de 32 a 68,25 pulgadas de alto. El canal de acero inoxidable mide 72,5 pulgadas de largo x 5,75 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de profundidad (con extensiones de 7 pulgadas de alto para una profundidad total de 10 pulgadas). Hay una placa divisoria a 39,5 pulgadas de la descarga. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas x 2 pies x 3 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH175
- Manufacturer: Eriez Manufacturing Co.
- Model: 45A - 26
- Serial Number: EE11 6370 / 6371
Conveyor Details
- Conveyor Type: Vibrating Conveyors
- Conveyor Width (inches): 5.75
- Conveyor Length (inches): 72.5
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 68.25
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 1.9
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 74
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 45