Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi
Alimentador vibratorio Eriez Magnetics Hi-Vi. Modelo: 65B. Número de serie: RR03215. El alimentador proporciona un amplio rango de capacidad para alimentar cantidades controladas desde unas pocas libras hasta 140 toneladas/h (127 toneladas métricas/h), cuando se instala correctamente en una pendiente descendente de 6°, e incluso más si se opera con más pendiente descendente y faldones ( capacidad basada en una bandeja de 24 x 30 pulgadas correctamente instalada con faldones). Su construcción robusta la convierte en una unidad ideal para manipular abrasivos, escoria, carbón, minerales, granos o donde se requiera una alimentación controlada de grandes tonelajes. Este comedero suspendido de servicio pesado Eriez se puede montar de cualquiera de las siguientes maneras: suspendido de cables conectados a los pernos de ojo del soporte de suspensión (ubicados en la parte delantera y trasera), montado en el piso con accesorios de montaje en el piso (no incluidos) y cualquier combinación de suspensión y montaje en suelo. Requisitos eléctricos: 115 V, 15,0 amperios, 60 Hz. Dimensiones de la bandeja del agitador: 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. Entradas: 24 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Salidas: 17-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto. VENDIDO
Product Details
- Cantidad en stock: SABE113.1
- Manufacturer: Eriez Manufacturing Co.
- Model: 65B
- Serial Number: RR03215
Conveyor Details