Transportador de deshidratación Lyco
Transportador de deshidratación Lyco sin usar, 2 unidades vibratorias, Mfg. Invica. BL24-11/6, S/N 202250 y 202249. 500 vatios, 230/460 voltios, 2,43/1,46 amperios, trifásico, 60 Hz. Dimensiones Transportador, superior: Dimensiones interiores: 24 pulgadas de ancho, 84 pulgadas de largo, 5 pulgadas de alto. Los espacios del tamiz del transportador tienen 1/16 de pulgada de ancho. El tamaño del tamiz es de 24 pulgadas por 60 pulgadas. Tanque de drenaje de 12 pulgadas a 18 pulgadas y 33-½ pulgadas de ancho. La salida del tanque de drenaje es de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 43 pulgadas de ancho, 91 pulgadas de largo, 38 pulg. H. Costo Nuevo $20,000
Product Details
- Cantidad en stock: SGM3015.33a
- Manufacturer: Lyco Mfg. Inc.
- Serial Number: 202250 & 202249
Conveyor Details