Coctelera rígida con equipo vibratorio con correa de enlace FMC
Agitador rígido para equipos vibratorios con correa de enlace FMC. Modelo: BL3004MX9-0. S/N: 686495. Motor: 460 V, 2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad de funcionamiento: 900 vibraciones/min.; carrera: 0,53. (20) Resortes. Altura de descarga del producto: 29 pulgadas. Plataforma: 108 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP177.3a
- Manufacturer: FMC
- Model: BL3004MX9-0
- Serial Number: 686495
Conveyor Details