Agitador-alimentador FMC Syntron
Alimentador de accionamiento magnético FMC Syntron. Modelo: FH-22ADT. Dimensiones de la bandeja: 5 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. (2) guías de hierro en ángulo de 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Requisitos eléctricos: 460 V, 5 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas. H.(H17)(ANC120).
Product Details
- Cantidad en stock: ENCA05.
- Manufacturer: FMC
- Model: FH-22ADT
- Serial Number: 490199
Conveyor Details