Transportador vibratorio Allen
Transportador vibratorio Allen. Modelo: VC10107. N/S: CON11153. Este sistema consta de una cubeta y un soporte de conexión de cubeta acoplados a un accionamiento mediante ballestas; la carrera vibratoria se repite a altas velocidades. Dimensiones de la tolva de alimentación: 103 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto. Dimensiones del canal vibratorio: 118 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. (2) Los pistones neumáticos suben/bajan a 36-1 Puerta de acceso frontal de /2 pulg. de largo x 15-1/2 pulg. de alto. (1) Pantalla de filtración. Válvula de control Norgren, presión máxima de entrada: 300 psi, presión máxima de salida: 100 psi. Motor hidráulico Parker, modelo: TF0080, desplazamiento: 81 pulgadas cúbicas/rev, presión máxima de control: 3000 psi, velocidad máxima de funcionamiento: 693 rpm. Entradas: tolva de alimentación. Salidas: (1) conducto de descarga de 48 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9534.2a
- Manufacturer: Allen
- Model: VC10107
- Serial Number: CON11153
Conveyor Details