Transportador vibratorio FMC Allen con tolva
Transportador Vibratorio FMC Allen con Tolva. S/N: 7070. Este sistema consta de una cubeta y un soporte de conexión de cubeta acoplados a un accionamiento mediante ballestas; La carrera vibratoria se repite a altas velocidades. Dimensiones de la tolva de alimentación: 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho. Dimensiones del transportador: 57 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. El transportador está equipado con una válvula electroneumática para acceso a la puerta frontal. Entradas: (1) entrada de 32 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. Salidas: Descarga de 18 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 75 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF8961.3a
- Manufacturer: FMC
- Serial Number: 7070
Conveyor Details