Transportador vibratorio Eriez
Transportador vibratorio Eriez. Modelo: HS42. Capacidad: 200 pies cúbicos. pies/h. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Dimensiones de la bandeja de clasificación: 30 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115 V, 2 amperios, 60 Hz. Diseñado para la alimentación a alta velocidad de materiales ligeros y voluminosos. Las unidades Eriez son ligeras y funcionales y pueden integrarse perfectamente con la maquinaria existente. Entradas: (1) entrada de 16 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conducto de descarga de 5 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBS241.3
- Manufacturer: Eriez Manufacturing Co.
- Model: HS42
Conveyor Details