Agitador vibratorio de cono FMC Syntron
1992 Agitador vibratorio de cono Syntron FMC. Shaker cuenta con un diámetro de 31 pulgadas. x 45 pulg. H. Tolva cónica con tapa adjunta. El producto sale a través de un conducto de 28 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada central y (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. salida central. Motor vibrador magnético Syntron, modelo: V-20. N/S EE11822115 V, 2,0 amperios, 60 Hz. Alimentador magnético Syntron, Modelo: F-152 A. S/N: L69952115 V, 2,5 amperios, 60 Hz. El equipo está montado en el marco. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP505b.
- Manufacturer: FMC
Conveyor Details
- Conveyor Type: Vibrating Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Syntron
- Motor Amps: 2
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 31
- Height (Inches): 61
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992
- Product Purchased From: Fruit Processor