Alimentador vibratorio Blodgett Company
Alimentador vibratorio The Blodgett Company. (6) Alimentadores magnéticos Syntron, modelo: E-TO-C, requisitos eléctricos: 115 V, 0,35 amperios, 60 Hz. Canales de acero inoxidable: 37-1/2 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho x 1-3/8 pulgadas de alto. (4) Fotocélulas, Modelo: E3S-LS20XE4. Caja de control Weight Miser II, controles digitales, interruptor de encendido/apagado manual, (3) perillas de regulación de intensidad. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB079.7
- Manufacturer: Blodgett Company
- Model: E-TO-C
Conveyor Details
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 0.35
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 17.5
- Height (Inches): 57