Alimentador de escala electromagnético avanzado FMC VF
1999 Alimentador de báscula electromagnética avanzado FMC VF. Modelo: EL 2412/08 X70. S/N: 806534. FO: B90924. Velocidad de funcionamiento: 663 rpm. Carrera: 0,63 pulg. (6) Ballestas. Dimensiones del transportador: 107 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Caja de control digital. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. El VF es un transportador de dos masas que ofrece un rendimiento excepcional en sistemas de distribución modulares y líneas de embalaje. Además, es una alimentación confiable para básculas, clasificadores por color y otros equipos de procesamiento como hornos, freidoras y congeladores. Descarga del transportador: 12 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 108 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP572.1
- Manufacturer: FMC
- Model: EL 2412/08 X70
- Serial Number: 806534
Conveyor Details