Transportador agitador de equipos GEM
Transportador agitador de equipos GEM. Gem Equipment, Inc. Salem, Oregón, EE. UU. Número de serie: 260. La superficie del producto tiene espacios para permitir la separación (aproximadamente 1/8 de pulgada). Motor Reliance: 1 HP, 1725 RPM, 208-230 voltios, 60 Hz., trifásico. Parece haber sido utilizado en una aplicación de deshidratación. El área del agitador es de 5 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF050.8a
- Manufacturer: GEM Equipment
- Serial Number: 260
Conveyor Details