Coctelera vibratoria de acero inoxidable
Coctelera Vibratoria de Acero Inoxidable. (2) Motores vibratorios eléctricos rotativos, modelo: R/KBM-60-6, 7/16 hp, 1176 rpm, 230/460 V, 1,4/0,7 amperios, 60 Hz. Dimensiones de la criba perforada: 46 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. (2) Amortiguadores de vibración automáticos. Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP599.a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details