Key Technology, Inc. Agitador de deshidratación de acero inoxidable
Key Technology, Inc. Agitador deshidratador de acero inoxidable. Motor de eficiencia premium, 2 hp, 1170 rpm, 460 V, 3,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema agitador. Dimensiones de la plataforma: 63 pulgadas de largo x 56-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Pantalla de la plataforma: 56 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho. Pantalla de la plataforma inferior: 56 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho. Barra doble, sistema de pulverización (13). (8) Resortes del alimentador vibratorio. (8) Abrazaderas de seguridad. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP122.5a
- Manufacturer: Key Technology
Conveyor Details