Transportador agitador Meyer - Modelo VF11-6-12X17

Transportador agitador Meyer - Modelo VF11-6-12X17

Transportador agitador Meyer de 17' de largo. El recipiente mezclador mide 17' de largo x 29 de ancho y tiene 6 paredes laterales. Conjuntos de motor agitador doble de 0,35 hp. Con dos juegos de patas de 37H x 6x6 para elevar la elevación del transportador. Diámetro exterior = 17'1 x 53 ancho x 28 alto. Transportador agitador Meyer: N.° de modelo: VFII-6-12X17, N.° de serie: 2569, Hp:.35, Amperios: 2.1/1.2, Voltios 265/460, Ph: 3

Product Details

  • Cantidad en stock: SIMM15
  • Manufacturer: Meyer
  • Model: VFII-6-12X17
  • Serial Number: 2569

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Italvibra Usa
  • Motor Horsepower(HP): 0.35
  • Motor RPM: 900
  • Motor Voltage: 265/460
  • Motor Amps: 2.1/1.2
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 206
  • Width (Inches): 38
  • Height (Inches): 28
  • Weight (LBS): 2,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Transportador agitador Meyer - Modelo VF11-6-12X17


Precio:
$0