Transportador vibratorio Meyer
Transportador Vibratorio Meyer. Modelo: VF0-15X9. N/S: 812. Dimensiones de la plataforma de tamizado: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas. Motor WUS, 1 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 3.6/1.8 FLA, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada del transportador: 3 pies 3 pulgadas. Altura de salida del transportador: 2 pies 6 pulgadas y 2 pies 4 pulgadas (descarga). Entradas: (1) entrada de 1 pie 8 pulg. de largo x 1 pie 3 pulg. de ancho. Salidas: (1) descarga gruesa de 7 pulg. de ancho x 4 pulg. de alto, (1) descarga fina de 11 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Dimensiones totales: 8 pies 7 pulgadas x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SBPP059.4
- Manufacturer: Meyer Industries Garroutte
- Model: VFO-15X9
- Serial Number: 812
Conveyor Details