Bomba de desplazamiento positivo Viking AK195

Bomba de desplazamiento positivo Viking AK195

Bomba de desplazamiento positivo Viking. Modelo: AK195. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor General Electric: 5 hp, 1160 rpm, 230/460 v, 16,4/8,2 a, 60 Hz, trifásico. (1) rotor de 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) 2-3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1009
  • Manufacturer: Viking
  • Model: AK195
  • Serial Number: 1067671

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Viking AK195