Bomba Viking de engranaje interno H432

Bomba Viking de engranaje interno H432

Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: H432. S/N: 10594874. El caudal de la bomba nueva es de 10 gpm con los caballos de fuerza y ​​rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La velocidad máxima de la bomba es de 1200 rpm. La presión máxima es de 100 psi. Los componentes internos de la bomba son de hierro fundido con sello mecánico. Motor Allis-Chalmers, 1 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 3,82/1,91 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T. Polea del motor: 3 ½ pulg. Polea de la bomba: 6 pulg. Las rpm finales actuales en la bomba son 1021. Entrada/Salida: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1121
  • Manufacturer: Viking
  • Model: H432
  • Serial Number: 10594874

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba Viking de engranaje interno H432