Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195. Modelo: AL195. S/N: 2209353. El equivalente actual de Viking es un modelo AL4195. La serie compacta de alta velocidad tiene un diseño resistente. Capacidad nominal a máxima velocidad: 75 GPM a 1200 RPM. Presión diferencial máxima: 250 PSI. Entrada/salida: (2) FNPT de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/4 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 1-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1005
  • Manufacturer: Viking
  • Model: AL195
  • Serial Number: 2209353

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de engranajes de desplazamiento positivo Viking AL195