Bomba de desplazamiento positivo Viking AV476

Bomba de desplazamiento positivo Viking AV476

Bomba de desplazamiento positivo Viking. Modelo: AV476. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. (1) rotor de 3-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) 2-5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN15).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1006
  • Manufacturer: Viking
  • Model: AV476
  • Serial Number: 11725555

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Viking AV476