Bomba de engranajes internos serie Viking Asphalt
(3) Bombas de engranajes internos de la serie Viking Asphalt. Modelos: H32 y HL32*. S/N: 10854122, 10854127 y 10798560*. Capacidad nominal a máxima velocidad: 20 gpm. Velocidad máxima: 1200 rpm. Presión máxima: 100 psi. La serie de bombas de asfalto son bombas económicas de uso general que utilizan un diseño de rotor flotante. El cabezal con camisa y el manguito del cojinete del rotor están diseñados para permitir el paso de vapor saturado o fluido de transferencia de calor para derretir el asfalto que se ha solidificado en la bomba antes del arranque. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro NPT (hembra), (2)* 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Nota: (*) Representa la bomba Viking HL32 que tiene puertos de 1-1/2 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGP158.1
- Manufacturer: Viking
- Model: H32, HL32
- Serial Number: 10854122, 10854127 and 10798560
Pump Details