Bomba centrífuga Viking KK4925 (3 HP)
Bomba de amoníaco para refrigeración accionada por correa con válvula de alivio de presión interna. El interior de la bomba es de hierro fundido con sellos mecánicos. La bomba ha sido repintada. Bomba de engranajes internos Viking - Modelo: KK4925, Número de serie: 11516226. Tamaño de la bomba: K, Modelo de bomba: 4925, Puerto de succión (pulg): 2, Puerto de descarga (pulg): 2. Válvula de alivio: 50 PSI, Material: Hierro fundido . Motor mundial - Modelo: WWE3-18-182T, Ph: 3, Encl: TEFC, Número de serie: 10214KBJ, Voltaje: 230/460, Hz: 60, Rpm: 1750, Diseño: B, Amperios: 7,72/3,86, Cuadro: 182T. Nueva pintura.
Product Details
- Cantidad en stock: FLOR08
- Manufacturer: Viking
- Model: KK4925
- Serial Number: 11516226
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Speed RPM: 1500
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: World Wide
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 7.72/3.86
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 27
- Weight (LBS): 350
- # of Pieces for Shipping: 1