Bomba Viking de engranaje interno H432
Bomba de engranajes internos Viking. Modelo: H432. S/N: 1021034. El caudal de la bomba nueva es de 10 gpm con los caballos de fuerza y rpm requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La velocidad máxima de la bomba es de 1200 rpm. El caudal máximo es de 10 gpm a 1200 rpm. La presión máxima es de 100 psi. Los componentes internos de la bomba son de hierro fundido con sello mecánico. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,8-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 143T. Polea del motor: 3 pulg. Polea de la bomba: 6 pulg. Las rpm finales actuales en la bomba son 863. Entrada/salida: (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RB-122.1
- Manufacturer: Viking
- Model: H432
- Serial Number: 1021034
Pump Details