Bomba de desplazamiento positivo Viking

Bomba de desplazamiento positivo Viking

Bomba de desplazamiento positivo Viking. Modelo: KK32. (1) Entrada MNPT de 2 pulgadas. (1) Salida MNPT de 2 pulg. Diámetro de la polea: conductor de 4-1/2 pulgadas. Impulsado por 8-7/8 pulg. Motor MagneTek Louis Allis: 3 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 8,4/4,4 A, 60 Hz, trifásico, servicio peligroso. Dimensiones totales: 3 pies 5-1/4 pulgadas de largo x 2 pies 4-3/8 pulgadas de ancho x 1 pie 11-3/8 pulgadas de alto (ACN21a).

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP9010
  • Manufacturer: Viking
  • Model: KK32
  • Serial Number: 1677655

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Viking