Bomba de aceite vikinga

Bomba de aceite vikinga

Bomba de aceite vikinga. Modelo: C432. S/N: 11838406. Motor Dayton: 1 Hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 14,4-7,0/7,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Incluye caja de interruptores. Las bombas Serie 432 están diseñadas para una larga vida útil sin problemas en una amplia variedad de condiciones de aplicación con un mantenimiento mínimo. Entrada: descarga de 1 pulgada. Salidas: succión de 1 pulg. Dimensiones totales. 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF181
  • Manufacturer: Viking
  • Model: C432
  • Serial Number: 11838406

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de aceite vikinga