Bomba de engranajes rotativos Viking

Bomba de engranajes rotativos Viking

Bomba de engranajes rotativos Viking. Modelo: KK288. S/N: 0608088. Capacidad: 60 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,14070 gal. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1800 rpm, rpm finales 430, 208-230/460 V, 14,8-14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales 54-1/2 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDPH648.2a
  • Manufacturer: Viking
  • Model: KK288
  • Serial Number: 608088

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de engranajes rotativos Viking