Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203,5 bhp con una temperatura de condensación de 96ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (líquido), (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto (alto 11) (ACN387a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC842.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4416
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente