Compresor alternativo desnudo Vilter de 12 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter de 12 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 12 cilindros usado. Refrigerante: amoniaco. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería de líquido, (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería de líquido, (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 73-1/2 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC843.
  • Fabricante: Vilter
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo Vilter de 12 cilindros

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente