Compresor alternativo Vilter de 12 cilindros - 120 HP
Compresor alternativo Vilter de 12 cilindros usado - 120 HP. Refrigerante: Amoníaco / Freón. Cabezales refrigerados por líquido. Enfriador de aceite de carcasa y tubos. Motor eléctrico Lincoln Lincguard, 125 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 288/144 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 13 pulg. Diámetro de la polea de engranajes: 21 pulg. Entradas: (1) ½ pulg. puerto (líquido), (1) 5 pulg. de diámetro. válvula de globo (succión de refrigerante). Salidas: (1) ½ pulg. de diámetro. puerto (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. válvula de globo (descarga de refrigerante). Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 7 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JG-FB01.25
- Manufacturer: Vilter
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details