Compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros - 30 HP
Compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros usado. Vilter Manufacturing Corp. Milwaukee, WI, EE. UU. Modelo: VMC 440. Refrigerante: AMMO. S/N: 30630 A. Pedido: E-22878. Tamaño: A12K-446. Presión de prueba (PSIG): 525/375. Este compresor 440 VMC tiene 6 cilindros con un desplazamiento a RPM máximas de 232 CFM. Clasificación nominal (1200 RPM): 85,2 TR / 57 BHP con amoniaco R-717 (+20F/95F), 19,3 TR / 37,8 BHP (-25F/95F). Ajax Electric Motor Corp. Rochester NY, 30 HP, 1175 RPM, 208-230/460 Volt, 86-78/39 amperios, TEFC, SF 1.15, 60 Hz, trifásico, motor fabricado en Brasil. Manual disponible (PDF). Succión/Descarga: 4 pulg. / 3 pulg. Peso de envío (desnudo/paquete): 1,900 lbs. / 3500 libras. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME5068.8a
- Manufacturer: Vilter
- Model: 440
- Serial Number: 30630
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details