Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Serie: 12234R. Pedido: SO69607. Refrigerante: R717 (amoniaco). Número de cilindros: 8. Tamaño: A12K448B. Motor TECO Westinghouse: 100/75 HP, 1775 RPM, 230/460 V, 224/112 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, estructura 405T (el motor también está clasificado para 190/380 V, 50 Hz). Incluye arrancador de motor Square D Company NEMA tamaño 4 y desconexión de 480 V.

Product Details

  • Cantidad en stock: CPMT03
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Serial Number: 12234R
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor alternativo Vilter 440 de 8 cilindros - 100 HP