Paquete de compresor alternativo Vilter 450 de 8 cilindros - 60 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter 450 de 8 cilindros - 60 HP

Paquete de compresor alternativo Vilter serie 450 usado. Modelo: 458XL. Número de cilindros: 8. Serie: 22932R. Orden: SO80333. Tamaño: A12B458XLB. Refrigerante: R717 (amoniaco). Motor Lincoln: 60 HP, 1775 RPM, 208-230/460 V, 178-154/77 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 364T. Desconexión Westinghouse con arrancador GE NEMA 4.

Product Details

  • Cantidad en stock: CPMT04
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 458XL
  • Serial Number: 22932R
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor alternativo Vilter 450 de 8 cilindros - 60 HP