Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 75 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 75 HP

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 446. Tamaño: A06K446B. Número de serie 20236A. Pedido: D-5876C-1. Refrigerante: MUNICIÓN. Motor eléctrico Marathon: 75 HP, 1780 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz, chasis 365T. Dimensiones: 81 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto. C-1.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPB201
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 446
  • Serial Number: 20236A
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 6 cilindros - 75 HP