Compresor alternativo Vilter serie 450 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter serie 450 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 450 usado. Modelo: 458. Serie: 45331. Tamaño: A88458B. Refrigerante: MUNICIÓN. Motor eléctrico Lincoln: 125 HP, 1770 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, bastidor 405T. Dimensiones: 81 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto. C-3

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPB207
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 458
  • Serial Number: 45331
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter serie 450 de 8 cilindros - 125 HP