Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter VMC de 8 cilindros usado. Modelo 458. Desplazamiento: 398 CFM. Clasificación nominal: 117 TR a +20F / +95F (freón R-22). Motor eléctrico WEG: 150 HP, 1785 RPM, 460V, trifásico, 60 Hz Frame 444/5T. Peso del motor: 1493 libras. Peso del compresor: 3400 lbs. Puertos (succión/descarga): 4 pulg. / 3 pulg. Utilizados anteriormente con refrigerante de amoníaco.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPC035
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 458
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter VMC 450 de 8 cilindros - 150 HP