Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. Serie 22048. Pedido: D-93478-2. Tamaño: A12K448B. Número de cilindros: 8. Desplazamiento: 182 CFM. Clasificaciones nominales: 94 TR a +20F / +95F (freón R-22); 93 TR a +20F / +95F (amoníaco R-717). Motor: 125 HP, 1780 RPM, 460 V, 145 amperios, trifásico, 60 Hz, estructura 405T. Peso del compresor: 3400 lbs. Puertos (succión/descarga): 4 pulg. / 3 pulg. Utilizados anteriormente con refrigerante de amoníaco.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPC040
  • Manufacturer: Vilter
  • Model: 448
  • Serial Number: 22048
  • Package Included? Yes

Reciprocating Compressor Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP