Compresor alternativo Vilter 458 de 8 cilindros
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros. Modelo: 458. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Desplazamiento: 398 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Presión máxima de descarga: 350 psig. Temperatura máxima de descarga: 300˚F. Cabezales refrigerados por agua. Motor Westinghouse, 100 hp, 1180 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 7 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto (H12) (ACN329a-BC/Motor)
Product Details
- Cantidad en stock: MSST004.
- Manufacturer: Vilter
- Model: 458
- Serial Number: 18945
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details