Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC 450XL
Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 6 cilindros usado - 100 HP. Modelo: 456XL. Número de serie: 66095. Número de pedido: K-12260. Número de cilindros: 6. Tamaño: 11K456XL. Presión de prueba: 525 PSI lado alto, 375 PSI lado bajo. Motor Toshiba de alta eficiencia, modelo # B1004VLF3UM, número de serie 91YO7762. 100 HP, 230/460 Voltios, 248/124 Amperios, 1770 RPM, 60 HZ, trifásico, ENCL DP. Arrancador marca Furnas tamaño 5 incluido, sin cerramiento. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDOF243.37
- Manufacturer: Vilter
- Model: 456XL
- Serial Number: 66095
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details