Compresor Vilter VMC 450XL
Compresor alternativo Vilter VMC 450XL de 8 cilindros usado - 150 HP. Modelo: 458XL. Número de serie: 66327. Número de pedido: K-24160-2. Número de cilindros: 8. A12K458XLB. Presión de prueba: 525 PSI lado alto, 375 PSI lado bajo. Motor Baldor, n.° de gato M2558T-4, n.° de especificación 18D0001W979H1. 150 HP, 460 voltios, 175 amperios, 1780 RPM, 60 HZ, trifásico, estructura 444T. Arrancador Square D Company tamaño 5 incluido, sin recinto. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDOF242.40
- Manufacturer: Vilter
- Model: 458XL
- Serial Number: 66327
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details