Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros - 75 HP
Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado - 75 HP. Modelo: 446. S/N: 4944ARC. Capacidad nominal de la serie Vilter 446: 115 Toneladas de R-22 a 79 BHP con una temperatura de condensación de 86ºF. y una temperatura de succión de 39,2ºF. 110,7 toneladas de R-717 a 47,9 BHP con una temperatura de condensación de 61,1 °F. y una temperatura de succión de 30ºF. Desplazamiento: 232 cfm (a rpm máximas). Revoluciones máximas: 1200. Descarga. Presión máxima de descarga: 300 psig. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 psi. Tamaños de conexión: 4 pulgadas de succión y 3 pulgadas de descarga. Motor eléctrico Reliance de 75 CV. (ACN197-BC)
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP273
- Manufacturer: Vilter
- Model: 446
- Serial Number: 4944ARC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details