Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros - 50 HP
Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros usado - 50 HP. Modelo: 444. S/N: 7056ARC. Capacidad: 73,8 Toneladas de R-717 a 32,6 BHP con una temperatura de condensación de 61,1ºF. y una temperatura de succión de 30ºF. Desplazamiento: 155 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 psig. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor eléctrico Reliance de 50 CV. Tamaños de conexión: 3 pulgadas de succión, 2-1/2 pulgadas de descarga. (ACN150a-BC).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP274
- Manufacturer: Vilter
- Model: 444
- Serial Number: 7056ARC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details