Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado - 50 HP. Modelo: 448. S/N: 4847ABRC. Motor Reliance Electric de 50 CV. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). Rpm máximas: 1200. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. Presión máxima de succión: 150 psi.(H11)(ACN286a-BC/motor).
Product Details
- Cantidad en stock: RGMP275
- Manufacturer: Vilter
- Model: 448
- Serial Number: 4847ABRC
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details